Univerzális fúrószár, MFD-S Plus
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200MM



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Univerzális használatra nagyon alkalmas
- Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat
- Pontos fúrás
- Kiváló fúrási eredmény fémben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Menesztőtüske ütésleállító funkcióval
A rövidített szerelőhornyok alkalmasak az SDS-plushoz, kalapácsfúrókban megakadályozzák az ütvefúrásra történő használatot, még akkor is, ha véletlenül bekapcsolják az ütvefúró mechanizmust, ezáltal megakadályozva a fúró károsodását.
PGM bevizsgált
Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
- Fúró (cikksz. 0641231035) furat létrehozásához fúró-süllyesztéssel együtt (cikksz. 0650641316) AMO®-Therm Mini távtartó szerelő rendszerhez
Adatlapok(X)
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Átmérő (Ø) | 18 mm |
Hosszúság | 260 mm |
Munkahossz | 200 mm |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |