Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

Univerzális fúrószár, MFD-S Plus
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

Cikksz. 0641231416

EAN 4053479479798

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

Cikksz. 0641231416
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
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr

Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek


  • Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is

  • Univerzális használatra nagyon alkalmas

  • Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat

  • Pontos fúrás

  • Kiváló fúrási eredmény fémben


Kiváló, gyors furatporkihordás


  • Különleges felületkezelés

  • Szabadalmaztatott négylépcsős profil


Menesztőtüske ütésleállító funkcióval


A rövidített szerelőhornyok alkalmasak az SDS-plushoz, kalapácsfúrókban megakadályozzák az ütvefúrásra történő használatot, még akkor is, ha véletlenül bekapcsolják az ütvefúró mechanizmust, ezáltal megakadályozva a fúró károsodását.



PGM bevizsgált


Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.

Megjegyzés
  • Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.

  • Fúró (cikksz. 0641231035) furat létrehozásához fúró-süllyesztéssel együtt (cikksz. 0650641316) AMO®-Therm Mini távtartó szerelő rendszerhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.

  • Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.

Átmérő (Ø)

14 mm

Hosszúság

160 mm

Munkahossz

100 mm

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk