Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális elülső védőburkolat személyautóhoz

Elülső védőburkolat személygépjárműhöz
HOMLOK ÉS SÁRVÉDŐ TAKARÓ 100X300 CM

Cikksz. 0899603

EAN 4045989692842

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális elülső védőburkolat személyautóhoz

Cikksz. 0899603
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
Megakadályozza a fényezés karcolódását, melyet a munka közben elejtett szerszámok és az alkatrészek beszerelése okozhat. Praktikus tartózsákban szállítva.

A tesztvezetés és a világítás ellenőrzése a felszerelt védőburkolattal együtt kivitelezhető


Nagy, átlátszó kivágások a fényszórók és a hűtőrács helyén



Széles területen véd


Lehetővé teszi a motortér körüli munkavégzést a burkolat időigényes utánállítása nélkül



Tökéletesen ráilleszthető számos különféle típusú karosszériára


A gumipántok egyszerűen és kényelmesen felerősíthetők a motortér köré.



Mosható


A kivehető gyapjú bélés mosógépben mosható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális védelem kis- és közepes méretű személyautókon, valamint városi terepjárókon lévő sárvédők, hűtőrácsok, lökhárító és lámpák részére

Hosszúság

400 cm

Szélesség

86 cm

Anyag

Nejlon (poliamid)

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

716,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk