Univerzális durva kötésű kesztyű
Durvakötött kesztyű, Universal
KÖTÖTT KESZTYŰ 10-ES MÉRET
Cikksz. 0899400110
EAN 4011231843317
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Poliészter/szintetikus fonalból készült varrás nélküli körkötött kesztyű
- Jó rugalmasság és illeszkedés
- Csúszásbiztos, vinil pettyezett bevonat
Adatlapok(X)
- Ideális könnyű és közepes mechanikai igénybevételt jelentő szerelési munkákhoz
- Szortírozási munkák
- Csomagolási és rakodási munkák
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 7 |
Bélés anyaga | Akril/poliészter |
Anyag bevonata | PVC pettyes |
Szabványok | EN 388, EN 420 |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!