Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4") Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és permanens mágnessel
Univ. bef., ZEBRA, E, 6,3 (1/4”) mágn. gyorscs.
BITBEFOGÓ-GYCS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szupergyors szerszámcsere
A befogópersely enyhe előrenyomása kioldja a reteszelő mechanizmust.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 74 mm |
Perselyátmérő (D) | 15 mm |