Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális dugókulcsbefogó, A, 5,5 mm Nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

Univ.bef., A, 5,5 mm, nemesacél, mágneses
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-5,5-L72MM

Cikksz. 0614176674
EAN 4011231509237
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
Belső négyszög hajtás

A 5,5 mm

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső négyszög hajtás

1/4

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hosszúság (L)

72 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk