Univerzális csúszókalapács
Univerzális csúszókalapács
UNIVERZÁLIS-CSÚSZÓKALAPÁCS
Cikksz. 0691500145
EAN 4024835928953
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kettős kihúzókampó ideális tartozéka
A hagyományos menetes csatlakozónak köszönhetően univerzálisan alkalmazható (belső menet M14 x 2, 17 mm mély)
A meglévő rendszerek kombinálhatók
A sárvédőívek és a hátlapok a kerek kampóval durván szintén kiegyengethetők
Kettős kihúzókampó nélkül is használható
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 4698,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!