Univerzális csapágylehúzó
Univerzális lehúzó
CSAPÁGYLEHÚZÓ-(34-130MM)
Cikksz. 071452 50
EAN 4024835286183
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Három lehúzó kombinálása, mely az alkalmazástól függően a megfelelő befogás mélységhez állítható
A maximális hatékonyság érdekében
A hosszú, karcsú horogforma különösen alkalmas nehezen hozzáférhető területek elérésére. Rugalmasság még a zárt terekben is
A süllyesztékben kovácsolt kereszttartónak és horognak köszönhetően
Nitrokarburált orsó
A precíziós marású lábak biztonságosan és gyengéden fogják meg hátulról a húzott alkatrészt.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső befogási szélesség (A) | 130 mm |
Befogási mélység (B1) | 100 mm |
2. befogási mélység (B2) | 200 mm |
3. befogási mélység (B3) | 250 mm |
Orsó hossza | 140 mm |
Kampószélesség (D) | 27 mm |
Kampós orr hossza (E) | 6 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3,6 mm |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 2,5 t |
Menetméret | M14 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Min./max. külső befogási szélesség | 34-130 mm |