Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4") nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel
Univerzális tartó, E 6,3 (1/4), nemesacél, mágneses
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L50MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 50 mm |
Átmérő (D) | 9,5 mm |