Univerzális anker, AW
Univerzális dübel ajtókerethez, AW
Cikksz. 090260 85
EAN 4038898745396
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ajtóborítások láthatatlan felszerelése
Nyomás alkalmazására nincs szükség, mivel a ragasztóanyag már fel van hordva
Az alábbiakkal használva nagyon biztonságos kötés hozható létre
- Faipari hidegenyv, D3/D4
- Gyorsan kötő enyv
- Szerelőragasztó
Függőleges szerelés és a teljes felületen létrejövő ragasztott kötés, még ferde furatok esetében is — a gömbfejű csavar kiegyenlíti a szöget (90°–75°)!
Szerelési utasítások mellékelve
AW25 behajtás
- Optimális erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Gyors elhelyezés és kitűnő központosítás
- Nincs kilökő erő
Kérjük, vegye figyelembe a ragasztóanyagok alkalmazására vonatkozó utasításokat.
A 037-2002-1 számú szakértői jelentés tartalmazza a vizsgálatot és az értékelést
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 89 mm |
Munkalaphossz (a1) | 55 mm |
Lemezszélesség (b1) | 55 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Lemez méret | 55 x 55 mm |
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM
KERETR-DÜBEL-(W-RD)-MÜA-PEREMES-10-8X80