Univerzális adapter Hűtőrendszer-vizsgálóhoz
Univer. adapter hűtőrendszer-vizsgálóhoz, 27–42 mm
UNIVERZ.HÜTÖVIZSGÁLÓ ADAPTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
1. Az adaptergumi és a tömítendő nyílás legyen olajtól, zsírtól és glikoltól mentes
2. Nyomja be az adaptert a hűtő nyílásába vagy az tágulási tartályba és a két állítókerék egymással ellentétben történő elforgatásával tömítse azt
3. Csatlakoztassa a hűtőrendszer-vizsgálót
4. A kézipumpával pumpáljon kb. 1,3 bar nyomást a hűtőrendszerbe
5. A hűtőkörben lévő nyomás 10 percen belül 0,2 bar nyomásnál nagyobb mértékben ne csökkenjen.
6. Nyomásesés esetén lokalizálja és szüntesse meg a lehetséges szivárgási helyeket (pl. vízszivattyú, tömlők, hengerfejtömítés)
Figyelmeztetés: Az univerzális adaptert soha ne merítse bele a hűtőfolyadékba, mivel ez nyomásmentesítéskor a folyadék szivárgását okozhatja a szelepnél.