Univerzális adagolórendszer
Száraz csiszolópapír adagoló SPS adagolórendsz.hez
UNIVERZÁLIS LECSÉVÉLŐ NAGY
Cikksz. 09561090
EAN 4011231873222
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Benzin- vagy vákuumtömlőhöz és csiszolóanyaghoz, szövethez és dörzsanyaghoz.
Hosszúság | 365 mm |
Szélesség | 535 mm |
Magasság | 143 mm |
CSÉVECSILLAG NAGY 0956 109 0 -HOZ
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!