Univerz. tengelycs. gumih. szerelőkészlet, hosszú
Univerz. tengelycs. gumih. szerelőkészlet, hosszú
TENGELYCS-GUMIH-SZERELŐ-KLT-(HOSSZÚ)
Cikksz. 0820500
EAN 4024835324151
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Beszerelés a kardán- és a tengelycsuklók szétszerelése nélkül
Ellenáll olajnak és zsírnak
Könnyű, költségtakarékos tárolás
A csomag tartalma:
- 1 db univerzális tengelykarima
- 1 db univerzális tömlőszorító bilincs, 7,0 x 178 mm
- 1 db univerzális tömlőszorító bilincs, 7,0 x 368 mm
- 1 nagy hőállóságú csuklózsír
Adatlapok(X)
Minden jelenlegi elülső és hátsó kormánykerék kardáncsukló csatlakozáshoz minden típusú személygépkocsin és kis szállítójárművön (teherautók) max. 3,5 t-ig
Külső átmérő | 80 mm |
2. külső átmérő | 22 mm |
Hosszúság | 155 mm |
Szín | Fekete |
Kivitel | Hosszú |
Darabszám a készletben | 4 darab |