Universeller Reiniger Typ 60
Universeller Reiniger Typ 60
ALUREINIG-60-KLEB-AL1-5LTR
Art.-Nr. 0892130031
EAN 4050641038241
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell abtrocknender Reiniger
- Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und aromatischen Verbindungen
Datenblätter(X)
- Zur Reinigung verschiedener Kunststoffe wie z.B. PVC-hart (weiß), Dekor-, Folienkaschierte-, PUR-Profile und PVC-Hartschaumplatten sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen in Fachbetrieben,
- Für Fenster- und Türenbau, Messebau, Schilder- und Werbeindustrie, Steinindustrie und weiteren Bereichen der kunststoffverarbeitenden Industrie und Handwerk (Dachrinnen, Abflussrohre, etc.).
- Entfernt Staub, Klebstoffreste von Schutzfolien, Fettstifte, Gummispuren, frische Dichtstoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer.
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Mineralöl |
Dichte / Bedingung | 0,71 g/cm³ / bei 20°C, EN 542 |
Flammpunkt min. | -14 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!