Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universalwürfel für Rohrbefestigung bei der Deckenmontage und Steigestrang

Universalwürfel
UNIWUERFEL-ROBEFESTIGUNG-M8XM8

Art.-Nr. 054398

EAN 4011231451253

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalwürfel für Rohrbefestigung bei der Deckenmontage und Steigestrang

Art.-Nr. 054398

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Bei mehr als 3 Rohren anstatt Stockschraube mit Nylon-Dübel, Gewindestück mit Einschlagdübel einsetzen.

  • Bei Schienenmontage Hammerkopfschraube auf Würfel aufschrauben und in die Schiene einhängen.

Länge (L)

30 mm

Breite (B)

17 mm

Höhe (H)

19 mm

Anschlussgewinde (G1)

M8

Abganggewinde (G2)

M8

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

47,367 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen