Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universalthermometer

Betonthermometer
BETTHERMOM-(-50 BIS +200°C)

Art.-Nr. 0993997049

EAN 4038898280323

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalthermometer

Art.-Nr. 0993997049
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
Universell in der Industrie, Forschung, im Laborbereich und in der Nahrungsmittelindustrie
  • Hohe Präzision

  • Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit

  • Hold Funktion

  • Auflösung: 0,1° zwischen -19,9° bis 199,9°, sonst 1°

  • Genauigkeit: ±1°C (2°F) bei -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F) sonst mehr als ±2°C(±4°F)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Temperatur min./max.

-50 bis 200 °C

Breite

35 mm

Länge

140 mm

Sondenlänge

120 mm

Akku-/Batteriebezeichnung

LR754

Abschaltautomatik

15 min

Produktgewicht (per Stück)

44,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen