Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universalschlüssel Schaltschrank 10 in1

Universeller Schaltschrankschlüssel 10in1
SCHALTSHRNKSHSL-UNISCHLUESSEL-PH2-SLZ7MM

Art.-Nr. 071516 14

EAN 4053479217406

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universalschlüssel Schaltschrank 10 in1

Art.-Nr. 071516 14
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
10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel - für alle gängigen Schliess-Systeme.
  • 8-strahlige Version: zwei Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden

  • Wende-Bit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2

  • Schlüssel und Wende-Bit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden

  • Hochwertige Oberflächenbeschichtung

  • Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen:


  • Gebäudetechnik: Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik

  • Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
Anleitung

Der achtstrahlige Schaltschrank-Schlüssel besteht aus zwei Kreuzen, die mit einem Magneten ineinander gesteckt werden. Im gelösten Zustand bleiben sie durch ein stabiles Edelstahldrahtseil miteinander verbunden, sind also unverlierbar. Beide Seiten des Universalschlüssels haben unterschiedliche, hochwertig beschichtete Oberflächen (matt und glänzend).

Werkstoff

Zinkdruckguss

Länge

95 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen