Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten
Maurerstütze universell justierbar, hochbelastbar
MNTGHILF-STUETZE-110KG-(155-310CM)
Art.-Nr. 0962980904
EAN 4045989273546
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
aus Stahl
- Robust
Maximale Belastbarkeit 110 Kilogramm
- Zum Halten schwerer Lasten
Höhe variabel von 155 bis 310 Zentimeter
- Kompakt, kann mit nur einer Hand verwendet werden
Gefederter, beweglicher Arm, Arbeitsweg 22 cm
- Schnellbefestigung dank des gefederten, beweglichen Arms
Rutschhemmende Füße, drehbar um 25°, können an Neigungen bis 50° eingesetzt werden
Datenblätter(X)
Traglast | 110 kg |
Länge min./max. | 1,55-3,1 m |
Dachschräge max. | 50 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 3950,000 g |