Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universalanker AW

Universalanker Türfutterbefestigung AW
UNIANK-AW

Art.-Nr. 090260 85

EAN 4038898745396

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalanker AW

Art.-Nr. 090260 85

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montageanker zur schnellen und sicheren Befestigung von Türfutter. Der Umweltschutz mit Zeitgewinn.

Unsichtbare Türfutterbefestigung



Kein Nachdrücken, da verleimt



Hohe Bindefestigkeit bei Verarbeitung mit


  • Holzkaltleim D3/D4

  • Schnellbinderleim

  • Montagekleber


Senkrechte Montage und vollflächige Verleimung auch bei schräg verlaufenden Bohrlöchern-Kugelkopfschraube bewirkt Winkelausgleich (90°–75°)!



Montageanleitung beiliegend



AW25-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Schnelle Findung und gute Zentrierung

  • Keine Auswurfkräfte
Hinweis

Verarbeitungshinweise der Klebeprodukte beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

89 mm

Plattenlänge (a1)

55 mm

Plattenbreite (b1)

55 mm

Innenantrieb

AW25

Lieferumfang

1 Montageanleitung

Plattengröße

55 x 55 mm

Universalanker AW inklusive:
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW25; 25 mm
Menge: 1 x
100 x
Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen, in Naturfarbe

DBL-(W-RD)-KST-M.KRGN-10-8X80

Beschreibung: Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung
Menge: 100 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ziegel- und Fliesenbohrer

BO-ZIEG/FLIES-D8-L120-AL80MM

Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
x 5 St.
Türfutterstrebe

TRFTRSTREB-TU-(SPNW545-1010)

Die Türfutterstrebe fixiert und stützt das Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfugen exakt und schonend.
Teleskopmaßstab für das Handwerk

TSKOPMESSWZG-3M-HANDWERK

Analoges Messwerkzeug für vertikale und horizontale Messungen
x 1 St.
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-L-180CM

Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
x 1 St.
Richtzwinge für Türfutter

RIZWINGE-TUERFUTTER-(35-70MM)

Montagehilfe für schnelles und exaktes Anpassen des Türfutters
Schnellbinderleim

SHNLBINDLEIM-WEISS-500G

Sehr schnell abbindender Universalleim zur Verleimung aller Holzarten