Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal PKW Frontschoner

Front-Schutzabdeckung für Kfz
FRONT-KOTFLGLSHON-KFZ-NYLON-100X300CM

Art.-Nr. 0899603

EAN 4045989692842

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal PKW Frontschoner

Art.-Nr. 0899603
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
Verhindert Lackkratzer, die bei Arbeiten am Fahrzeug durch herabfallende Werkzeuge oder bei der Montage von Bauteilen im Motorraum entstehen können. Lieferung in praktischer Tragetasche.

Probelauf und Leuchtenkontrolle mit montierter Abdeckung möglich


Großzügige, transparente Ausschnitte an den Scheinwerfern und am Kühlergrill



Großflächiger Schutz


Erlaubt Arbeiten rund um den Motorraum ohne mühsames Umplatzieren des Schoners



Optimale Anpassung an verschiedenen Karosserien


Die Gummilaschen lassen sich bequem und einfach rund um den Motorraum befestigen.



Waschbar


Das entfernbare Fleece-Futter kann mit der Waschmaschine gereinigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universeller Schutz von Kotflügeln, Kühlergrill, Stoßstange und Leuchten von Kleinwagen, Mittelklassefahrzeugen und SUV

Länge

400 cm

Breite

86 cm

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

716,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen