Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal Montagestütze

Universal Montagestütze
MNTGHILF-(145-290CM)

Art.-Nr. 0962980850

EAN 4038898392095

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Montagestütze

Art.-Nr. 0962980850
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
Universell einsetzbare Montagehilfe, die besonders bei der Ein-Mann-Montage eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.
  • Einfache Handhabung

  • Hohe Sicherheit

  • Robuste Ausführung

  • Einhand-Bedienung

  • Stufenlos einstellbar

  • Automatischer Vorschub

  • Kugelgelenke und rutschfeste Gummiplatten ermöglichen Schrägstellungen bis 50° Dachschräge
Anwendungsgebiet
Befestigung von Gipskartonplatten
Erstellung einer Staubschutzwand
Befestigung von Gardinenleisten, Lampen usw.
Anleitung
Durch Drücken des Hebels (1) fährt die Stütze automatisch auf Deckenhöhe (2). Hebel (3) erzeugt den nötigen Anpressdruck
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Gipskartonplatten/Lampen, Erstellung einer Staubschutzwand etc.

Traglast

60 kg

Länge min./max.

145-290 cm

Dachschräge max.

50 Grad

Produktgewicht (per Stück)

1870,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagehilfe klein

MNTGHILF-KL-(65-110CM)

Universell einsetzbare Montagehilfe für Arbeiten mit geringen Abständen.
x 1 St.
Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten

MNTGHILF-STUETZE-110KG-(155-310CM)

für Einhandbedienung