Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal Lastenroller

Lastenroller Universal
LASTROLL-UNI

Art.-Nr. 071593 95

EAN 4038898186106

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Lastenroller

Art.-Nr. 071593 95
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
Universell einsetzbarer Lastenroller als Problemlöser für Fliesenleger, Umzugsfirmen, Möbelhäuser, Tischler, Schreiner etc.

Extrem robuste Ausführung


Eine 18 mm starke Multiplex-Buchensperrholzplatte in Verbindung mit 4 fest mit der Holzplatte verschraubten Lenkrollen aus Kunststoff ermöglichen Traglasten bis 500 kg



Rutschsicher


Spezieller Belag verhindert ein Verrutschen der transportierten Ware

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

600 mm

Tiefe

350 mm

Höhe

145 mm

Traglast

500 kg

Werkstoff

Buche Multiplex

Werkstoff Rad

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen