Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal-Kompakt-Radlager Montagevorrichtung

Universal Kompakt Radlager Montagevorrichtung
UNIVERSAL-KOMPAKT-RADLAGER MONTAGEVORRIC

Art.-Nr. 1952001302

EAN 4250158119529

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Kompakt-Radlager Montagevorrichtung

Art.-Nr. 1952001302
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
Schnelle, präzise und beschädigungsfreie Montage der Kompakt-Radlager
  • Kann mit Spindel, den gängigen Hydraulik-Zylindern sowie unter der Standpresse eingesetzt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar für PKW-Hersteller wie z. B. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo usw. Für Kompakt-Radlager von Ø 50 mm bis maximal Ø 80 mm Außenlagerring. Auch für VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter und MB Sprinter ab Bj. 07.

Durchmesser min.

50 mm

Durchmesser max.

80 mm

Durchmesser min./max.

50-80 mm

Produktgewicht (per Stück)

8000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen