Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal-Klappenstütze 9

Universal-Klappenstütze 9
KLPHALT-UNIVERSAL-9MM

Art.-Nr. 0683400099

EAN 4038898803539

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Klappenstütze 9

Art.-Nr. 0683400099
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
  • Öffnungswinkel max. 110°

  • Klappenhöhe max. 500 mm

  • Traglast: 9 kg

  • Rechts/links verwendbar

  • Material: Zinkdruckguss, vernickelt

  • Stabil, sehr schöne Optik

  • Einfaches, schnelles Befestigen des Beschlages, kurze Montagezeit dank der Clipmontage


Ein Beschlag, drei Funktionen:


  • Halten: Die Klappe bleibt in jeder Öffnungsstellung stehen, bequemes Öffnen und Schließen.

  • Bremsen: Die Klappe rastet in der obersten Stellung ein und wird beim Schließen sanft gebremst.

  • Klappenhalter: Durch Verstellen als Klappenhalter einsetzbar.
Hinweis

Montagetipp:


  • Die Deckellasche wird mit Assy- Schrauben 3,5 x … befestigt, die Seitenlasche bei einer 32 mm Bohrung mit Euro- Schrauben Typ A Kopf-Ø 7,4 mm.

  • Unterschiedliche Befestigungspunkte der Deckellasche ermöglichen verschiedene Öffnungswinkel.

  • Beschlag ist bei der Auslieferung auf mittlere Haltekraft eingestellt. Nach der Montage muss die Kraft an das jeweilige Deckelgewicht angepasst werden. Bei einer paarigen Anordnung muss die Einstellung unbedingt gleichmäßig erfolgen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Traglast

9 kg

Konstruktionsinformationen:
Universal-Klappen stütze 9
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter

ZB-ADAPTER-(KLPHALT-ALUPRFL)-UNI-9/14

Für Aluminium-Rahmenprofil