Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal-Greifzange

Wasserpumpenzange gerade
WAPUMPZANG-GERADE-200MM

Art.-Nr. 071502 352

EAN 4065746461160

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Greifzange

Art.-Nr. 071502 352
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
Universeller Problemlöser für frontales und seitliches Greifen von 4-22 mm
  • Zupacken und Lösen von Schrauben mit verschlissenen oder abgebrochenen Antrieben

  • Optimale Kraftübertragung dank großer Hebelübersetzung und 5 Einstellpositionen

  • Speziell frontales Greifen von Stiften und Gewindebolzen an schwer zugänglichen Stellen

  • Durchdachte und bissige Maulform mit induktiv-gehärteten Zähnen bis 61 HRC-Härte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

205 mm

Klemmbereich min./max.

4-22 mm

Spannbackenlänge (E)

23 mm

Spannbackenbreite (B)

11 mm

Werkstoff

Stahl geschmiedet

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Oberfläche

Schwarz atramentiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen