Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal-Gleithammer

Universal-Gleithammer
GLEITHAM-UNI-BIPULLER

Art.-Nr. 0691500145

EAN 4024835928953

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Gleithammer

Art.-Nr. 0691500145
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
Zum Richten von Deformationen an Blechteilen, 4 kg

Ideales Zubehör zu Bi-Puller



Universelle Verwendung durch gängigen Gewindeanschluß (Innengewinde M14 x 2, 17 mm tief)


Vorhandene Systeme können kombiniert werden



Mit dem beigelegten Rundhaken können auch Radläufe und Heckbleche grob vorgezogen werden


Einsatzfähig auch ohne Bi-Puller

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

4698,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bi-Puller für Wellendraht

BIPULR-F.WLDR

Vielseitige Zugkralle für gerade und gewölbte Flächen, zum Zurückrichten von großen und länglichen Deformationen von Hand oder mit dem Gleithammer
x 1 St.
Kupplung für Gleithammer

KUPPL-F.GLEITHAM