Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Universal-Entgrater

Entgratwerkzeug
ENTGRATWZG-KFZ-UNI-(D3-19MM)

Art.-Nr. 1952001441

EAN 4062856274468

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Entgrater

Art.-Nr. 1952001441
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
Zum Entgraten, Anfasen und Reparieren von beschädigten Gewinden, Schrauben, Rohren usw.

Klinge aus Wolfram legiertem Stahl (HRC 75 UP)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietU.a. für Edelstahl, gehärteten Stahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser, Hartplastik

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Sechskant

Durchmesser min.

3 mm

Durchmesser max.

19 mm

Drehzahl min.

0 U/min

Drehzahl max.

60 U/min

Produktgewicht (per Stück)

120,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen