Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP Trio 2SK

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP Trio 2SK

Obj. č. 0681001173

EAN 4056807351483

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP Trio 2SK

Obj. č. 0681001173

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 75 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Resistant to outdoor weathering for long periods and to high temperature in its standard form.
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnost na m²

150 g

Délka role

50 m

Šířka role

1,5 m

Plocha

75 m²

Hmotnost role

14 kg

Počet rolí na paletu

28 ks

Materiál

PP – polypropylen

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 100 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1

Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám

0,06 m / podle normy EN 1931

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

190 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

200 N

Podélná tažná síla při 50 mm

310 N

Příčná tažná síla při 50 mm

300 N

Vhodné jako difuzní fólie pro břidlice

8 Týdny

Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí

8 Týdny

Odolnost vůči UV záření

Max. 6 měsíců

Třída stavebních hmot

E – normálně hořlavý

vodotěsnost nosníků

Vyhovuje

Konstrukce

Se samolepicí páskou

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Parozábrana WÜTOP® DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S1,5M-75QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 75 m2
Variabilní parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPVSPRMS-(VOVIO)-S1,5M-L50M

Variabilní parozábrana s výhodami polyesterové technologie
x 75 m2
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace