Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP PERFECT
Obj. č. 0681001262
EAN 4065746325417
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Plošná hmotnost na m² | 180 g |
Délka role | 50 m |
Šířka role | 1,5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet rolí na paletu | 20 ks |
Materiál | PP – polypropylen |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,04 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 220 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 275 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 410 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 310 N |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 3 Měsíce |
Třída stavebních hmot | E – normálně hořlavý |
vodotěsnost nosníků | Vyhovuje |
Odpor nanášecí špičky ve vzdálenosti 50 mm | 180 N |
Konstrukce | Se samolepicí páskou, 3vrstvý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!