Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V universal

Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm-Glühlampe
LEUCHT-UMRISS-I-KURZ-LAMP-24V

Art.-Nr. 081242 40

EAN 4038898386919

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V universal

Art.-Nr. 081242 40

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelkammersystem (Glühlampe ist doppelt geschützt)


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Lichtscheiben ultraschallverschweißt



Flexibler Leuchtenarm



Befestigungslochabstand kompatibel zu allen gängigen Typen


Kein Bohren

Hinweis

Inkl. Glühlampenbestückung 24 V

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

Kurzer Leuchtenarm

Lichtfarbe

Rot/weiß

Kabellänge

0,5 m

Leistung

4 W

Schutzart IP

IP 68

Leuchtmitteltyp

Glühlampe

Werkstoff Gehäuse

Gummi

Ersatzteile für dieses Produkt:
Standlichtlampe T4W HD Mit höherer Vibrationsfestigkeit (hochbelastbar)

LAMP-(HD-T8/4)-BA9S-24V-4W

Fassung Bajonettverschluss für Umrissleuchte Art.-Nr. 081242 20/30/40

FASSNG-(F.LEUCHT-081242 20/30/40)-KBL

x 4 St.
Lichtscheibeneinheit LED für Umrissleuchte

LICHTSHB-F.UMRISSLEUCHT-LED

x 2 St.