Ultrazvukový detektor netěsností HVAC 2 v 1 v plastovém kufříku
Zař. pro ultrazv. detekci netěsností HVCA 2 v 1
ULTRAZVUKOVÝ VYHLEDÁVAČ NETĚSN. HVAC 2V1
Obj. č. 1952001399
EAN 4056807684611
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká kvalita a citlivost
- Ideální pro zkoušky těsnosti klimatizace
- Nastavení intenzity pomocí otočného ovladače
- Navíc s vizuálním zobrazením pomocí LED
Rozsah dodávky:
- 1 přijímač pro akustickou a optickou zpětnou vazbu (zobrazení pomocí LED)
- 1 ultrazvukový vysílač pro lokalizaci trhlin v kontejnerech, vadných těsnění, míst pronikání vzduchu nebo vody do vozidla atd.
- 2 sondy (ultrazvukový snímač a kontaktní snímač)
- 1 stereofonní sluchátka a 2x 9V bloková baterie
Datové listy(X)
Vhodné pro kontrolu a ověřování vakua a tlaku vzduchu na vývodech (vzduchové/plynové tlakové systémy apod.), elektrických systémů (poškození izolace, jiskření, kabeláž apod.), netěsnosti pneumatik, automobilových plynových systémů či pronikání vody do vozidla
| Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ne | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks | 
| Hmotnost nabíjecí baterie / akumulátoru | 38 g | 
| Životnost akumulátoru / baterie | 0 - nehodí se | 
| Typ akumulátoru / baterie | Alkalické | 
| Hmotnost doprovodných podkladů | 20 g | 
| Šířka | 305 mm | 
| Výška | 85 mm | 
| Délka | 345 mm | 
| Jmenovité napětí | 8,4 V/DC | 
| WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 5 |