Úložný box s víkem
Skladovací box s víkem
SKLADOVACÍ BOX S VÍKEM 400-300-270
Obj. č. 0955903680
EAN 4011231872744
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost až 40 kg
- Maximální hmotnost stohu 500 kg
Datové listy(X)
Příklad použití: Krabice jsou také vhodné pro přepravu a skladování všech druhů potravin.
| Barva | Červená | 
| Délka (L1) | 400 mm | 
| Šířka (B2) | 300 mm | 
| Výška (H2) | 270 mm | 
| Vnitřní šířka (B1) | 255 mm | 
| Vnitřní délka (L3) | 356 mm | 
| Výška (dno-stohovací okraj) | 255 mm |