Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Úložný box

Úložný box
PŘIHRÁDKA ŽLUTÁ VEL.2 320/200MM

Obj. č. 0962211024

EAN 4047376184343

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úložný box

Obj. č. 0962211024
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
Pro ukládání malých dílů, spotřebních materiálů a sypké materiály způsobem, který usnadňuje jejich vyhledání. Ideální pro dílny, řemeslníky a průmysl.
  • Odolnost vůči běžným mazivům a olejům

  • Odolnost vůči teplotě –20 až +90 °C

  • Odolnost vůči nárazu a prasknutí
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost

2

Barva

Žlutá

Délka (L1)

335 mm

Šířka (B2)

209 mm

Výška (H2)

152 mm

Vnitřní šířka (B1)

191 mm

Výška (dno-stohovací okraj)

139 mm

Délka (vnitřní dno) (L3)

293 mm

Materiál

PP – polypropylen

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čelní víko

VÍKO ČELNÍ VEL. 1/2

Sklopné víčko na etikety pro skladovací boxy o velikostech 1/2/3 k ochraně proti prachu a nečistotám.
x 5 ks
Přepážka

DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA VEL. 2 DLOUHÁΜ

Storage boxes can be divided lengthwise or crosswise
x 10 ks
Přepážka

DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA VEL. 2 KRÁTKÁ

Storage boxes can be divided lengthwise or crosswise
Víko pro úložné boxy ve velikostech 2/3/4

VÍKO VEL. 2

To protect particularly delicate small parts from dust and dirt in the box
x 5 ks
Popisovací štítek

POPISOVACÍ ETIKETA SAMOLEPICÍ 80X40

Gives a clearer overview of the contents in the storage box
x 280 ks