Úložný box
Úložný box
PŘIHRÁDKA ŠEDÁ VEL.2
Obj. č. 0962211025
EAN 4047376184350
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolnost vůči běžným mazivům a olejům
- Odolnost vůči teplotě –20 až +90 °C
- Odolnost vůči nárazu a prasknutí
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost | 2 |
Barva | Šedá |
Délka (L1) | 335 mm |
Šířka (B2) | 209 mm |
Výška (H2) | 152 mm |
Vnitřní šířka (B1) | 191 mm |
Výška (dno-stohovací okraj) | 139 mm |
Délka (vnitřní dno) (L3) | 293 mm |
Materiál | PP – polypropylen |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!