Ukostřovací pásek s kulatou hlavou
Ukostřovací pásek s kulatou hlavou
KABELOVÁ PÁSKA SPECIÁLNÍ 375 MM
Obj. č. 0502510
EAN 4038898073604
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze povolit pouze v nedotaženém stavu
- Lze uzavřít po obou stranách, protože jsou obě vroubkované
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, vhodný pro použití venku a na osluněných místech
Datové listy(X)
| Šířka pásma (B) | 7,6 mm | 
| Šířka | 7,6 mm | 
| Délka (L) | 375 mm | 
| Min. průměr vyvrtaného otvoru | 11 mm | 
| Max. průměr vyvrtaného otvoru | 12 mm | 
| Materiál | PA 6,6 – polyamid | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 105 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Barva | Černá |