Úhlový šroubovací konektor, samice pro pneumatické brzdové systémy
Šroubová spojka, koleno, samice
SRV-(EVNZASROUB-TLPT)-UHEL-(A2K)-M22X1,5
Obj. č. 0884142222
EAN 4011231813778
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povrch A2K
stříbrný, silná pasivovaná vrstva (trojmocný chrom), tloušťka vrstvy 8–12 µ
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr trubky | 15 mm |
Spojovací závit (M) | M22 x 1,5 |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Typ připojení | Styk |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |