Úhlový převod Wibos Junior Metal
Úhlový převod Wibos Junior Metal
ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK WIBOS-JUNIOR MET
Obj. č. 071392 07
EAN 4024835289856
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro použití na nedostupných místech
Vhodné pro použití na strojích.
Datové listy(X)
| Držák čepele | 6,0 mm šestihran | 
| Druh vstupu | Vnější šestihran | 
| Uchycení bitu | 1/4 šestihran | 
| Druh výstupu | Pro vnější šestihran | 
| Max. točivý moment | 11 Nm | 
| Délka | 130 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!