Úhlový držák typu B1 pro dřevěné konstrukce, pevná 3mm konstrukce
Úhlová spojka B1
TESAŘSKÁ SPOJKA
Obj. č. 0681050160
EAN 4011231560221
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Malý odstup mezi dřevěnou konstrukcí a kotvou do betonu
- Štíhlé provedení pro nízko položenou instalaci
- Desky žárově zinkované po obou stranách (DX51D + Z275 (cca 20 µm)) o tloušťce 3,0 podle normy EN 10327:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
- V případě přísnějších požadavků se doporučuje použít zesílené úhlové spojky nebo napínací kotvy
Evropské technické schválení ETA-09/0216
- Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
- Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
- Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Datové listy(X)
Nosné spoje dřevěných trámů s dřevem nebo betonem, např. trám/trám, vaznice/trám nebo, sloup/betonový podklad.
Vhodné šrouby
- Hřebík s prstencovým dříkem / kroucený hřebík v souladu s normou EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
- Doporučené hmoždinky pro montáž do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
|  | |
| Šířka x výška x hloubka | 40 x 160 x 40 mm | 
| Tloušťka | 3 mm | 
| Konstrukce | Bez přepážky | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm v pomocném nosníku nJ / hlavním nosníku nH | 2 + 1 ks | 
| Počet otvorů o průměru 5 mm v pomocném nosníku nJ + hlavním nosníku nH | 12 + 4 ks | 
| Schválení | MSM 09/0216 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 164,697 g | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Hmotnost | 162 g | 
| Označení materiálu | DX51D | 
| Norma pro materiály | DIN EN 10327:2004 | 
| Počet otvorů o průměru 5 mm | 16 ks | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 3 ks | 
| Charakteristická nosnost v kN u konzoly typu B1/B2 podle normy ETA-09/0216 s prstencovým dříkem – vaznice/sloup | |||||||||||
| Úhlová konzola B1/B2 | Číslo výrobku | ETA | Hřebík s prstencovým dříkem | Úhlová konzola B1/B2 pro každý spoj | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Šířka x délka x hloubka x tloušťka v mm | Ocel | Dřevo | Dřevo | Ocel | Dřevo | Ocel | |||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 úhel B | 40 x 90 x 42 x 3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4 x 40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - | 
| 40 x 160 x 42 x 3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4 x 40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
| 2 úhel B | 40 x 90 x 42 x 3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 | 
| 40 x 160 x 42 x 3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
| 3) Pokud se pro každý spoj používá jeden úhlový držák, připojovaná součást musí být zajištěna proti kroucení. 4) Zatížení F4 a F5 působí na horní okraj připojené součásti. Zajištění proti zkroucení není nutné. Stanovené nosnosti platí pro jehličnaté dřevo s hustotou 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. U dřeva o hustotě 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ se stanovené nosnosti pro dřevo musí násobit faktorem kdens: t Oceli ≥ 2,5 mm: kdens = (bal./350)^2 t Oceli = 1,5 mm: kdens = (bal./350)^0,8 Jmenovité hodnoty nosnosti: Fi,Rd = min {Fi,dřevo,Rd; Fi,ocel,Rd} selhání upevňovacího prvku ve dřevě: Fi,dřevo,Rd = kmod / ƳM,dřevo × Fi,dřevo,Rk při ƳM,dřevo = 1,3 Selhání oceli spojky: Fi,ocel,Rd = Fi,ocel,Rk / ƳM,ocel při ƳM,ocel = 1,25 Pokud působí současně několik zátěží, musí být splněna následující podmínka: Uvedené upořádání hřebíků musí být dodržováno v souladu s příslušnou normou ETA. | |||||||||||
| POZNÁMKA: Toto jsou pokyny pro účely plánování. Hodnoty pro jednotlivé projekty musí vypočítat oprávněné osoby. | |||||||||||
| Charakteristická nosnost v kN u konzoly typu B1/B2 podle normy ETA-09/0216 s prstencovým dříkem – vaznice/sloup | |||
| Ocelový nebo železobetonový spoj s čepem / čepovou kotvou | |||
| Úhlová konzola B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) | 
| 40 x 90 x 42 x 3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 | 
| 40 x 160 x 42 x 3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 | 
| FB,Ed=F1,d  x (1+eB/z) Pokud zatížení F4 nebo F5 působí s větší excentricitou „e“ než je u horní hrany úhlu, musí na oba úhly působit dodatečné zatížení ΔF1. To působí na úhly doplňkovou hybnou silou a dvojici sil. B je vzdálenost mezi úhly (šířka připojované součásti). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B | |||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!