Úhlové kování, typ V-MH
Úhlové kování, typ V-MH
Obj. č. 0681632101
EAN 4045989620029
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Šířka x výška x hloubka | 65,0 x 137,0 x 90 mm | 
| Tloušťka | 4,0 mm | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm v hlavním nosníku nH | 1 ks | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm v pomocném nosníku nJ + hlavním nosníku nH | 2 + 1 ks | 
| Délka podélného otvoru / šířka podélného otvoru | 28 x 13 mm | 
| Schválení | MSM 08/0214 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 422,119 g | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Hmotnost | 445 g | 
| Označení materiálu | DD11 | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 3 ks |