Úhlová převodovka
Úhlová převodovka 1/4"
ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK 1/4 57NM
Obj. č. 06149000
EAN 4045727929445
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní úhlová převodovka ze speciálně kalené oceli
Max. krouticí moment 57 Nm a max. rychlost 2000 ot/min
Bezpečný doraz
Díky měkké rukojeti plynule nastavitelné v rozsahu 360°
Kompaktní provedení
Obzvláště vhodná pro šroubování ve stísněných a velmi špatně přístupných místech
Magnetický držák bitů 1/4" s rychloupínacím sklíčidlem
- Bezpečné přidržení pro šrouby na principu magnetické síly.
- Vhodný pro všechny standardní bity a vrtáky s upínáním C6.3 a E6.3
Datové listy(X)
Pro použití s vrtačkami a aku vrtacími šroubováky
Držák čepele | 1/4 šestihran E 6,3 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Uchycení bitu | 1/4 šestihran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Max. točivý moment | 57 Nm |
Délka | 165 mm |