Úhlová pojistná deska s plastovou vložkou
Úhlová pojistná deska s plastovou vložkou
PR-UHELUKONPLECH-DVSHOT-PLTEVNPRG-VYISS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro rámy dveří s polodrážkou.
Vhodné pro jednootáčkové interiérové zámky, záchodové/koupelnové zámky, ve kterých se západka hýbe maximálně 10 mm ze zámku.
|  | |
| Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne | 
| Materiál | Ocel | 
| Barva | Bílá RAL 9010 | 
| Povrch | Lakováno | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Délka | 170 mm | 
| Šířka (B) | 20 mm | 
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | 
| Barva plastové vložky | Bílá |