Úhlová podložka 45°, oválný otvor A2
ÚHL.PODL.45ST-A2-6,5X3
Obj. č. 0457700493
EAN 4050641821102
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká přesnost montáže a přesná 45° specifikace pro šroubování šroubů ASSY 4 nebo ASSY 3.0 z nerezové oceli se zápustnou hlavou
- Zabraňuje protažení hlavy šrouby při práci s tenkým plechem
- Rychlá a snadná montáž úhlové podložky skrz jednoduchý oválný otvor v kovové desce
- Čistý vzhled dokončeného šroubového spoje
- Použití v užitné třídě 3 a na místech vystavených vlivům počasí
K vytvoření výřezů v poutku stáhněte výkresy CAD požadovaných otvorů v části Download (Ke stažení).
Datové listy(X)
Ideální pro připevnění kovových výztuh pomocí šroubů se zápustnou hlavou ASSY 4 A2 CSMP nebo ASSY 3.0 z nerezové oceli na místech vystavených vlivům počasí.
Správně usaďte úhlovou podložku 45° – zarovnejte s přední stranou výřezu. Doporučujeme předvrtat vodicí otvor 4xd pro prevenci zvedání úhlové podložky při použití se šrouby ASSYplus 4 FT.
![]() | |
Vnitřní průměr (d) | 6,5 mm |
Délka podélného otvoru / šířka podélného otvoru | 23 x 7 mm |
Užitečná délka (n) | 10,7 mm |
Zásuvná délka (l) | 22,7 mm |
Délka (L) | 29,5 mm |
Výška (h) | 13,5 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (k) | 14,5 mm |
Hloubka zasunutí (h1) | 2,7 mm |
Vnitřní šířka (b) | 6,9 mm |
Šířka (a) | 17 mm |
Průměr zapuštění (D) | 14,5 mm |
Úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Úhel zahloubení (α) | 90 Stupňů |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Hmotnost výrobku (na kus) | 30,000 g |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-10 mm |
Vhodné pro šroub | ASSY 4 A2 zápustná hlava, průměr 6 mm, ASSY 3.0 A2 zápustná hlava, průměr 6 mm |
Oblast použití | Dřevostavba, Dřevěná stavba, Napojení kovu a dřeva |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |