Úhlová bruska EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
Úhlová bruska EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
ÚHLOVÁ BRUSKA-(EWS10-125-FEK-INOX-COMP.
Obj. č. 57070003
EAN 4065746613590
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní provedení s mimořádně plochou převodovou hlavou
- Ideální pro lehké až středně náročné broušení a řezání, např. odstraňování otřepů na těžko přístupných místech
- Díky integrovanému řízení rychlosti je ideální pro opracovávání ušlechtilých ocelí
- Ochrana proti opětovnému spuštění zabraňuje náhodnému spuštění úhlové brusky po přerušení napájení
- Kompaktní úhlová bruska nabízí díky malým rozměrům rukojeti mimořádný poměr hmotnost/výkon a umožňuje práci bez námahy.
- Umožňuje rychlé přestavení ochranného krytu bez použití nářadí
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1000 W |
Max. volnoběžné otáčky | 7600 1/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 2300 g |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Konstantní elektronika, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Ochrana proti přetížení, Rychloupínací matice, Jemný rozběh, Ochrana proti zpětnému nárazu, Regulační kolečko otáček |
SP-QUICK ADJUSTABLE GUARD
SP-DISTANCE PIECE
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!