Úhlová bruska EAG 11-125-C
Úhlová bruska EAG 11-125-C
Obj. č. 5717006010
EAN 4046777724783
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 1100 W | 
| Max. volnoběžné otáčky | 11000 ot/min | 
| Max. průměr řezného kotouče | 125 mm | 
| Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 | 
| Hmotnost stroje | 1,6 kg | 
| Délka kabelu | 2 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů