Úhelník pro montáž oken
Úhelník pro montáž oken, pozinkovaná ocel SG
OKENNÍ MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK-SG-100X150X106X2
Obj. č. 0479732115
EAN 4056807445427
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevný a stabilní, s profilem po celé délce
- Nastavitelný díky drážkám
- Rastr děr umožňuje flexibilní montáž
Při projektování a montáži dodržujte pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000).
Při výběru a montáži vhodných spojovacích prvků si poznamenejte vlastnosti montážního materiálu.
Datové listy(X)
Pevný montážní držák pro montáž oken od podlahy ke stropu a dveřních modulů s falešnými okraji k betonovému podlahovému panelu
- Stačí upravit, zarovnat a upevnit okenní modul.
- Upevněte montážní úhelník pomocí vhodných šroubů (např. distanční montážní vruty AMO nebo závrtné šrouby pias) na profil rámu. Drážky umožňují pozdější úpravu.
- Nakonec upevněte montážní úhelník k betonové podlaze pomocí vhodné kotvy (např. W-FAZ M8). Při tom vezměte v úvahu montážní vlastnosti kotvy (např. rozteč hran, průměr vrtání atd.).
- Po konečném zarovnání musí být montážní úhelník vždy připevněn k profilu rámu a zajištěn v podlahovém panelu pevným otvorem/otvorem pro ukotvení.
|  | |
| Délka 2 (L2) | 150 mm | 
| Délka (L1) | 100 mm | 
| Šířka (B) | 106 mm | 
| Tloušťka materiálu (t) | 2 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Průměr otvoru pro hmoždinku (d1) | 7,5 mm | 
| Průměr otvoru pro hmoždinku 2 (d2) | 9 mm | 
| Průměr otvoru pro hmoždinku 3 (d3) | 6,5 mm | 
| Šířka podélného otvoru | 7,5 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!