Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Údržbový sprej

Údržbový olej
SPRAY NA OŠETŘOVÁNÍ 150 ML

Obj. č. 0893051

EAN 4045989972258

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Údržbový sprej

Obj. č. 0893051

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro mazání pantů, sklíčidel a strojů.

Univerzální ochrana


  • Vynikající vlastnosti tečení a účinnost čištění

  • Maže a chrání všechny přesné mechanické součásti

  • Udržuje hladký chod závěsů dveří a oken

  • Nenapadá citlivé součásti

  • Lze použít rovněž na mazání zbraní


Účinná ochrana proti opotřebení


  • Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadírání příklepového vrtáku ve stopce

  • Vysoce účinné přísady pro ochranu proti opotřebení zajišťují vynikající snížení tření
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro mazání závěsů, držáků nástroje a stopek v profesionálních aplikacích

Návod
  • Před použitím nádobu protřepejte

  • Nastříkejte přípravek a nechte jej krátce působit

  • Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a vystříkejte ji celou

Obsah balení

150 ml

Chemická báze

Minerální olej

Barva

Světle hnědá

Min./max. teplotní podmínky

-15 až 150 °C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Min. teplotní podmínky

-15 °C

Max. teplotní podmínky

150 °C

Min. bod vzplanutí

-26 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Koncentrace VOC (CH)

50,72 %

Kinematická viskozita základního oleje

29,5 cSt

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Provedení

Sprej

Hmotnost obsahu

107 g

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace