Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Údržbový olej Multi Plus

Údržbový olej Multi Plus
MULTI PLUS 400ML

Obj. č. 0893056000

EAN 4065746024884

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Údržbový olej Multi Plus

Obj. č. 0893056000
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
Vysoce účinný multifunkční sprej s multifunkční stříkací hlavou pro univerzální použití

Univerzální aplikace a ochrana


  • Univerzální syntetický vysoce účinný multifunkční sprej

  • Zastavuje vrzání a skřípání a maže vše, co je zadřené nebo zaseknuté

  • Čistí a chrání plastové a kovové díly, např. panely a pouzdra

  • Maže uzávěry, závěsy, pouzdra, řetězy a zámky dveří

  • Multifunkční stříkací hlava pro širokou škálu aplikací


Komplexní ochrana


  • Uvolňuje rezavé kovové díly

  • Ochrana proti korozi pro kovy a elektrické sestavy

  • Vynikající mazací vlastnosti díky aditivu na bázi nitridu bóru

  • Zabraňuje zamrznutí cylindrických zámků a uzávěrů

  • Odpuzuje vodu pro ochranu před vlhkostí

  • Vynikající vlastnosti tečení pro použití jako odstraňovač rzi a sprej na kontakty


Kompatibilní s většinou materiálů


  • Proniká vlhkostí a odvádí ji z elektrických a elektronických systémů

  • Nepoškozuje pryž, barvy ani plasty


Odolný vůči vysokým teplotám


  • Nitrid bóru umožňuje široký rozsah teplot a dlouhotrvající mazací účinek

  • V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
Upozornění
  • Registrace NSF H1

  • Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Fyziologicky bezpečné mazivo; ideální pro potravinářský průmysl

  • Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy co nejmenší množství
Návod
  • Před použitím nádobu protřepejte

  • Nastříkejte přípravek a nechte jej krátce působit

  • Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a vystříkejte ji celou

Obsah balení

400 ml

Chemická báze

Syntetický olej

Barva

Nažloutlá

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 180 °C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Min. teplotní podmínky

-40 °C

Max. teplotní podmínky

180 °C

Min. bod vzplanutí

61 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Odolné vůči

Voda, Slaná voda, Kyselina, Louh

Neobsahuje bílý / minerální olej

Ano

Koncentrace VOC (CH)

53,89 %

Kinematická viskozita základního oleje

27 cSt

Kompatibilita materiálů

Ocel, Těžké neželezné kovy, Nerezová ocel, Epoxidové skelné vlákno, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PES, PA

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Hmotnost obsahu

332 g

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Udržitelnost

Nízké emise/nízké znečištění

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace