Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Úchytka na nábytek standardní

Úchytka na nábytek standardní, další

Obj. č. 0685320018

EAN 4050641669346

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úchytka na nábytek standardní

Obj. č. 0685320018
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
Ocel

Povrch

NOC FINISH

Délka (L)

162 mm

Šířka (B)

15 mm

Výška (H)

29 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks