Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Überbrille Polycarbonat

Überbrille Polycarbonat
SHTZBRIL-POLYCARBONAT

Art.-Nr. 0899102230
EAN 4045727364796

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Über alle Korrektionsbrillen tragbar
  • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung durch Panoramascheibe mit 180°-Sichtfeld

  • Polycarbonatscheibe mit mattiertem Dachbereich zur Unterdrückung von Reflexen

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
170

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 F

Produktgewicht (per Stück)

70 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen