Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

UV-lámpa Szélvédőjavítás során használható

UV-lámpa szélvédőjavításhoz
12-V-OS-UV-LÁMPA

Cikksz. 0891635

EAN 4045989236923

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
UV-lámpa Szélvédőjavítás során használható

Cikksz. 0891635
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
Lehetővé teszi a javítógyanták gyors és megbízható kikeményedését a szélvédők kőfelverődéses sérüléseinek javításához.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges teljesítmény

6 W

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk